Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT PM PRIME Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Datenlogger CAT III 600 V, CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     1039H-94090598296900
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M248A
EAN/GTIN:
     4012932123579
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gossen Metrawatt METRAHIT PM PRIME Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Datenlogger CAT III 600 V, CAT

310000 Digits
Displaybeleuchtung zuschaltbar
Messdatenspeicher

Präzisions-Multimeter mit sehr hoher Auflösung, Temperaturmessfunktion und Datenlogger für den anspruchsvollen, universellen Einsatz in Labor und Service.

  • Messbereich V/DC min.: 0.001 mV
  • Messbereich V/DC max.: 600 V
  • Messbereich V/AC min.: 0.01 mV
  • Messbereich V/AC max.: 600 V
  • Messbereich A/DC min.: 0.001 µA
  • Messbereich A/DC max.: 10 A
  • Messbereich A/AC min.: 0.01 µA
  • Messbereich A/AC max.: 10 A
  • Messbereich Widerstand: 0.01 ? - 40 M?
  • Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 3 mF
  • Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 1 MHz
  • Messbereich Temperatur (min.): -270 °C
  • Messbereich Temperatur (max.): +1372 °C
  • DC-Innen-Widerstand: 10 M?
  • AC-Innen-Widerstand: 5 M?
  • Grund-Genauigkeit ± %: 0.02 %
  • Messart: True RMS
  • Frequenzbereich: 15 Hz - 100 kHz
  • Schnittstellen: optisch
  • Spannungs-Versorgung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA)
  • Höhe: 200 mm
  • Breite: 87 mm
  • Gewicht: 400 g
  • Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
  • Messkategorie: CAT III 600 V + CAT IV 300 V
  • Spannungsmessung: AC/DC
  • Strommessung: AC/DC
  • Typ: METRAHIT PM PRIME
  • Anzeige: digital
  • Anzeige (Counts): 310000
  • Besonderheiten: Datenlogger
  • Produkt-Art: Hand-Multimeter
  • Kategorie: Hand-Multimeter
  • Hersteller-Nr.: M248A
  • EAN: 4012932123579

Lieferumfang:

Messleitungen · Gummischutzhülle · Batterien · DAkkS-Kalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, N/A, 4012932123579, Gossen Metrawatt, M248A, METRAHIT PM PRIME, 136-5803
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 778,05*
€ 834,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 778,51*
€ 834,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,99*
€ 858,18*
€ 6,90*
ab € 812,22*
€ 867,57*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 1.136,42*
€ 1.202,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,66*
€ 1.431,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,05*
€ 1.424,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,20*
€ 1.392,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,37*
€ 1.371,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,42*
€ 1.352,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,56*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z203B
ab € 364,97*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 330,04*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z201B
ab € 470,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 390,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
ab € 78,75*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113B
ab € 91,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207E
ab € 550,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207M
ab € 492,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3408000R0001
ab € 174,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.