Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Wippschalter 1801.6222 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-94090598422946
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     18016222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippenschalter
Marquardt Wippschalter 1801.6222 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.

Für "Snap-in-Montage". Hochwertige Einbauschalter mit Abhebekontakt und hoher mechanischer und elektrischer Lebensdauer.

  • Kategorie: Wippschalter
  • Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
  • Funktionen: rastend
  • Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
  • Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
  • Aufdruck-Motiv: Ohne
  • Material: Thermoplast
  • Anschluss: Lötöse
  • Schaltspannung: 250 V/AC
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Frontplatten-Stärke: 3 mm
  • Schutzart: IP40
  • Inhalt: 1 St.
  • Frontplatten-Ausschnitt: 19.4 x 13 mm
  • Produkt-Art: Wippschalter
  • Schaltstrom induktiv: 4 A
  • Typ: 1801.6222
  • Hersteller-Nr.: 1801.6222
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter 6a, Marquardt, 1801.6222, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,71*
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,73*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,94*
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 4,70*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 4,34*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.