Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica PA 20101-M2 Fußschalter 250 V/AC 6A 1 Pedal 1 Schließer, 1 Öffner IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzato
Pizzato
Artikel-Nr.:
     1039H-94090599251297
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PA 20101-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
fußschalter ip65
Pizzato Elettrica PA 20101-M2 Fußschalter 250 V/AC 6A 1 Pedal 1 Schließer, 1 Öffner IP65 1St.

Fußschalter für Sicherheitsanwendungen, ohne Schutzhaube, ohne Betätigungssicherung,Zwangsgeführter Kontaktblock entsprechend den folgenden Sicherheitsstandards: IEC 337-1, EN 60947-5-1, CEI 17-45, EN 60529, CEI 70-1, VDE 0660-200, CENELEC EN 50013. Robustes Gehäuse

  • Kategorie: Fußschalter
  • Gehäuse-/Knopffarbe: Rot
  • Funktionen: tastend
  • Betätigungsart: 1 Pedal
  • Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
  • Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
  • Material: Kunststoff
  • Anschluss: Schrauben
  • Schaltspannung: 250 V/AC
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Min. Temperatur: -25 °C
  • Max. Temperatur: +80 °C
  • Gewinde-Maß: M20
  • Schutzart: IP65
  • Betätigungskraft: 16 N
  • Inhalt: 1 St.
  • Typ: PA 20101-M2
  • Produkt-Art: Fußschalter
  • Temperaturbereich: -25 - +80 °C
  • Hersteller-Nr.: PA20101-M2
  • EAN: - - - - - - - - -
  • Kabeleinführung: M20 x 1,5

Weitere Suchbegriffe: Pizzato Elettrica, PA 20101-M2, switch, Pedalschalter, Pedaltaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,17*
€ 53,39*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 53,40*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 106,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.