Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica PA 20101-M2 Fußschalter 250 V/AC 6A 1 Pedal 1 Schließer, 1 Öffner IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73535
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PA 20101-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
fußschalter ip65
Fußschalter für Sicherheitsanwendungen, ohne Schutzhaube, ohne Betätigungssicherung, Zwangsgeführter Kontaktblock entsprechend den folgenden Sicherheitsstandards: IEC 337-1, EN 60947-5-1, CEI 17-45, EN 60529, CEI 70-1, VDE 0660-200, CENELEC EN 50013. Robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
PA 20101-M2
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Betätigungsart:
1 Pedal
Betätigungskraft:
16 N
Gewinde-Maß:
M20
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Pizzato Elettrica, switch, Pedalschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,17*
€ 53,39*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 53,40*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 106,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.