| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090600205601 Herst.-Nr.: 206897 EAN/GTIN: 4015082068974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eaton CI-K4-125-M Leergehäuse für Montageplatte (L x B x H) 125 x 160 x 240 mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005) 1 St. - - Kategorie: Leergehäuse
- Schalter/Taster-Besonderheiten: für Montageplatte
- Ausführung: Ober- und Unterseite 2 x M32/M25 1 x M20, Rückwand 2 x M32/25
- Material: Polycarbonat + Kunststoff
- Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) + Schwarz (RAL 9005)
- Breite: 160 mm
- Höhe: 240 mm
- Passend für (Details): Not Aus
- Schutzart: IP65
- Min. Temperatur: -25 °C
- Max. Temperatur: +70 °C
- Inhalt: 1 St.
- Typ: CI-K4-125-M
- Produkt-Art: Leergehäuse
- Farbe: grau + schwarz
- Länge (Tiefe): 125 mm
- Hersteller-Nr.: 206897
- EAN: 4015082068974
Lieferumfang: - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Flanschgehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kleingehäuse, Leergehäuse, Montageplatte, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, 4015082068974, Eaton, 206897, CI-K4-125-M, Moeller, BFMG, Meldegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 28,59* | € 37,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 29,25* | € 37,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 29,85* | € 38,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 30,93* | € 40,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 76,67* | € 91,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|