| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94090600267074 Herst.-Nr.: 206882 EAN/GTIN: 4015082068820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eaton CI-K2-100-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 100 x 100 x 160 mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005) 1 St. - - Kategorie: Leergehäuse
- Schalter/Taster-Besonderheiten: für Tragschienenmontage
- Ausführung: Leitungsdurchsteckmembran
- Material: Polycarbonat + Kunststoff
- Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) + Schwarz (RAL 9005)
- Einbau-Ø: 16 mm
- Breite: 100 mm
- Höhe: 160 mm
- Passend für (Details): Not Aus
- Schutzart: IP65
- Min. Temperatur: -25 °C
- Max. Temperatur: +70 °C
- Inhalt: 1 St.
- Typ: CI-K2-100-TS
- Produkt-Art: Leergehäuse
- Länge (Tiefe): 100 mm
- Einbau-Durchmesser (Details): max. 16 mm
- Farbe: grau + schwarz
- Hersteller-Nr.: 206882
- EAN: 4015082068820
Lieferumfang: - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Flanschgehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hutschiene, Kleingehäuse, Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, 4015082068820, Eaton, 206882, CI-K2-100-TS, Moeller, BFMG, Meldegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 13,73* | € 18,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 14,90* | € 19,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 15,01* | € 20,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 15,28* | € 20,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 41,04* | € 51,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|