Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 45375 45375 Doppelseitiges Klebeband UHU® Transparent (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU
UHU
Artikel-Nr.:
     1039H-94090602111295
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45375
EAN/GTIN:
     4026700453751
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
UHU 45375 45375 Doppelseitiges Klebeband UHU® Transparent (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.

Transparent
(L x B) 1.5 m x 19 mm

Starkes, vollkommen transparentes doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Innen- und Außenbereich. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Hausnummern, Ablageelementen, Zier- und Sockelleisten u.v.m. Auch für den Duschbereich und die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet. UV-stabil und wasserfest.

  • Kategorie: Doppelseitiges Klebeband
  • Breite: 19 mm
  • Herstellerfarbe: Transparent
  • Serie: UHU®
  • Typ: 45375
  • Inhalt: 1 St.
  • Farbe: transparent
  • Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband
  • Länge (Tiefe): 1.5 m
  • Hersteller-Nr.: 45375
  • EAN: 4026700453751
  • Breite: 19 mm
  • Bruttogewicht: 0.046 kg
  • doppelseitig: ja
  • Farbe: transparent
  • Marke: Uhu
  • Rollenlänge: 1.5 m

Lieferumfang:

-

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,80*
ab € 3,86*
€ 5,25*
1
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 7,68*
Lager 1039
63
1
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 14,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 7,18667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.