Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803962 Herst.-Nr.: 45375 EAN/GTIN: 4026700453751 |
| | |
|
| | |
| Starkes, vollkommen transparentes doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Innen- und Außenbereich. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Hausnummern, Ablageelementen, Zier- und Sockelleisten u.v.m. Auch für den Duschbereich und die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet. UV-stabil und wasserfest.- starkes, vollkommen transparentes doppelseitiges Montage-Klebeband - für glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet - ideal für Glasflächen und transparente Klebeobjekte - hält bis zu 75 kg/Rolle - UV-stabil und wasserfest - Abmessung 19 mm x 1,5 m Weitere Informationen: | | Abmessung: | 19 mm x 1,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Doppelband, Klebeband, Kleber, Kleberolle, Montageband, Montagekleber, UHU |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 3,89* | € 5,24* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,87* | € 6,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,64* | € 7,72* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 10,46* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|