Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Ept 107-40064 Messerleiste Gesamtpolzahl 48 Anzahl Reihen 3 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090658450757
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     107-40064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
3er Pack Ept 107-40064 Messerleiste Gesamtpolzahl 48 Anzahl Reihen 3 1St.

Anzahl Reihen 3
Inhalt 1 St.

  • Kategorie: Messerleiste
  • Bauform: Messerleiste abgewinkelt
  • Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
  • Anzahl Reihen: 3
  • RM: 5.08 mm
  • Nennstrom: 5.6 A
  • DIN-Bauform: E
  • Polzahl je Reihe: 16
  • Anschluss: Print
  • Herstellerfarbe: Hellgrau
  • Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
  • Herst.-Teilenr.: 107-40064
  • Inhalt: 1 St.
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche: verzinnt
  • Breite: 94 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Max. Temperatur: +125 °C
  • Min. Temperatur: -55 °C
  • Temperaturbereich: -55 - +125 °C
  • Typ: 107-40064
  • Durchgangs-Widerstand: < 15 m?
  • Nennspannung: 1500 V
  • Prüfzeichen: DIN 41612
  • Farbe: grau
  • Länge (Tiefe): 16.2 mm
  • Produkt-Art: Messerleiste
  • Gesamtpolzahl: 48
  • Polzahl: 48
  • Steckzyklen: 500
  • Hersteller-Nr.: 107-40064
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: 48pol messerleiste gewinkelt, stiftleiste, stiftleiste ept, ept, 107-40064
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 4,09*
1 Tag
1255
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,32*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 6,91*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 26,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,23*
€ 31,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,14334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
108-40064
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.