Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 107-40064 Messerleiste Gesamtpolzahl 48 Anzahl Reihen 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D95883
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     107-40064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Features:

Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
16.2 mm
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Nennspannung:
1500 V
Herst.-Teilenr.:
107-40064
DIN-Bauform:
E
Nennstrom:
5.6 A
Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
48
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
48
Durchgangs-Widerstand:
< 15 mΩ
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 4,09*
1 Tag
1255
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,32*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 6,91*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 26,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
108-40064
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.