Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE Y Alkoholtester Schwarz 0 bis 5 ‰ inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACE
ACE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000568
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107353
EAN/GTIN:
     4061553076016
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
ACE Y Alkoholtester Schwarz 0 bis 5 ‰ inkl. Display

Sensor powered by Dräger

Mit einem erstklassigen Sensor powered by Dräger kann er als kleiner Bruder des deutschen Polizei-Vortestgerätesgesehen werden. Der ACE Y punktet mit höchster Präzision und zählt zu den top Geräten im Bereich der Atemalkohol-Messtechnik.

Besonderheiten: inkl. Display
Kategorie: Alkoholtester
Herstellerfarbe: Schwarz
Genauigkeitsklasse: 1+ (Professionell, polizeiähnlich)
Gewicht: 150 g
Inhalt: 1 St.
Kalibrierbar: Ja
Messbereich Alkohol (max.): 5 ‰
Messbereich Alkohol (min.): 0 ‰
Messtoleranz ±: 0.05 %
Breite: 60 mm
Höhe: 141 mm
Länge (Tiefe): 31 mm
Prüfmethode: Elektrochemischer-Sensor
Stromversorgung: CR 123 Lithium-Batterie (1x), inkl.
Produkt-Art: Alkoholtester
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 107353
EAN: 4061553076016
mit Speicherkartenleser

Lieferumfang: Inkl. Batterie · 3 Mundstücke · Tragekoffer aus Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät ace, alkohol messgerät, 4061553076016, ACE, 107353, Y, alcomat, alktester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,29*
€ 802,29*
Frei Haus
ab € 715,32*
€ 802,30*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 716,93*
€ 802,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,31*
€ 954,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,26*
€ 926,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,44*
€ 889,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,92*
€ 873,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,93*
€ 853,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.