| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910000603 Herst.-Nr.: Q033312 EAN/GTIN: 4003758833049 |
| |
|
| | |
| NWS 833-4 Schraubendreher-Set - Softgripp Schraubendreher - Bitverlängerung - Einsparen von Zeit, Handgriffen und Arbeitswegen - Ergonomie - Flexibilität - Sicherheit - Mehrkomponenten-Hülle - Präzision - Effizienz Wohl jeder Handwerker kennt die Situation, in der er mit dem Akkuschrauber über eine längere Distanz zur Schraube arbeiten möchte aber keine Bitsatzverlängerung zur Hand hat, die ihm das Schrauben ermöglicht. Der neue Softgripp Schraubendreher von NWS ist dafür mehr als eine Alternative, weil am Ende seines Griffs ein spezieller Bit eingeführt werden kann, mit dem der Schraubendreher als verbindendes Werkzeug bzw. Bitverlängerung zur Schraube zum Einsatz kommt. Die Verarbeitung und Konstruktion des Schraubendrehers ist so haltbar und stabil, dass sie die bei normalem Gebrauch entstehenden Kräfte als Verbindungselement zur entfernten Schraube verträgt. Der neue Softgripp Schraubendreher von NWS erweitert damit seine klassischen Verwendungsmöglichkeiten indem er dem Handwerker wertvolle Zeit, Handgriffe und Arbeitswege spart. Damit der Bit nicht verloren geht lässt sich dieser haltbar in einer speziell konzipierten Passform im Griff des Schraubendrehers verstauen und mit einem Fingerdruck wieder herausnehmen. Neu ist außerdem, dass sich die neuen Softgripp Schraubendreher der Hand mit ihrer Ergonomie und sinnvoll platzierten bzw. dimensionierten Weichzonen am Griff anpassen. Durch die integrierten Weichzonen im Griff füllt das neu entwickelte Schraubendreherheft die Hand optimal aus, was ein höheres Drehmoment und ein längeres ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Darüber hinaus erhöht die Flexibilität des Materials die Feinfühligkeit beim Schrauben und ermöglicht den präzisen Krafteinsatz. Die dünne Schnelldrehzone mit kreisrundem Querschnitt unterstützt die Führung beim Schrauben sowie das sichere und schnellere Drehen zwischen Daumen und Zeigefinger. Kategorie: Schraubendreher-Set Breite: 210 mm Höhe: 45 mm Produkt-Art: Schraubendreher-Set Länge (Tiefe): 260 mm Hersteller-Nr.: 833-4 EAN: 4003758833049 EAN 4003758833049 Lieferumfang: Ergonomische multifunktionale Elektro-installationszange ErgoMulti 200mm VDE + E_Detektor + Schlitz-Schraubendreher 3,5 VDE + Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 VDE + Schaumstoffeinlage für Set 833-4 + Kunststoffkoffer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, schraubendrehersatz nws, werkzeugbox, 4003758833049, NWS, 833-4, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, A0-24 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 50,72* | € 66,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 82,35* | € 104,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|