Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Top-Protect BSK700B Schutzhelm belüftet Blau EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY
B-SAFETY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000827
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BSK700B
EAN/GTIN:
     4251138214326
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
B-SAFETY Top-Protect BSK700B Schutzhelm belüftet Blau EN 397

6-Punkt-Gurtband
Drehverschluss
Seitenbelüftung
Moderne Helmform

Die Schutzhelme der Serie TOP-PROTECT sind die passende Lösung für die Anwendung bei Industriearbeiten, Bauarbeiten und im Straßenbau. Die moderne Helmform gewährleistet eine ideale Belüftung und bietet sehr guten Schutz von allen Seiten. Durch den komfortablen Drehverschluss kann der Helm an fast jede Kopfgröße angepasst werden.

Material: HDPE · Stecktaschen: 30 mm · Verschluss: Drehverschluss, arretierbar · Kältebeständigkeit: -30°C.

Herstellerfarbe: Blau
Gewicht: 388 g
Kategorie: Schutzhelm
Material: HDPE
Normen: EN 397
Besonderheiten: belüftet
Gurtband-Innenausstattung: 6-Punkt
Farbe: blau
Kopfweite (max.): 630 mm
Kopfweite (min.): 540 mm
Produkt-Art: Schutzhelm
Hersteller-Nr.: BSK700B
EAN: 4251138214326
der t90-Wert des Sensors TPH400 beträgt< 8 Minuten.
(Definition t90-Wert: Die Zeitdauer, die der Fühler braucht, um 90% des Temperatursprungs / Feuchtesprungs zu erfassen).

Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm hdpe, 4251138214326, B-SAFETY, BSK700B, Top-Protect, schutzausrüstung, schutzhelm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 13,34*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 26,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.