Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Arbeitsschutzhelm

  Arbeitsschutzhelm  (1.609 Angebote unter 28.275.183 Artikeln)Zum Expertenwissen

Schutzhelm von Voss-Helme
Farbe
ab € 5,17*
 Stück 
Schutzhelm von Voss-Helme
Farbe
ab € 5,53*
 Stück 
Schutzhelm von Schuberth
Farbe
ab € 6,03*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arbeitsschutzhelm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   108   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsschutzhelm
^

Vergessen Sie nicht den geeigneten Schutzhelm

Helme gehören in vielen Bereichen wie Handwerk oder Industrie einfach dazu. Sie sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Die DIN-Norm für Schutzhelme in der Industrie ist die EN 397.
Schutzhelme bestehen aus thermoplastischen oder duroplastischen Materialien oder auch einer Kombination beider Materialien. Helme aus thermoplastischen Materialien bestehen aus Polyethylen (PE) oder ABS-Polymerisat (ABS). Arbeitsschutzhelme aus duroplastischen Materialien bestehen hingegen aus Textil-Phenol-Kunstharz (SF-PF) oder auch aus Glasfaser-Polyester-Kunstharz (UP-GF).

Welches Material für welchen Bereich?

  • Thermoplastische Helme eignen sich für Kaltbetriebe wie z. B. Bauhaupt- und Nebengewerbe oder Werften. Sie sind formbeständig - je nach Material liegt die Hitzebeständigkeit bei +70 °C oder +90 °C, die Beständigkeit gegenüber Kälte bei -30 °C oder -40 °C. Aufgrund der Kunststoffbasis ist das Gewicht des Helms mit ca. 240 Gramm sehr leicht, was wiederum dem Tragekomfort zugute kommt.
  • Duroplastische Helme verwendet man in Heißbetrieben, also Gießereien oder eisenverarbeitende Industrie, wo bei einer hohen UV-und Hitzebelastung gearbeitet wird. Des Weiteren setzt man sie ein, wenn im Vorfeld nicht ganz klar ist, welche Bedingungen vorzufinden sind. Charakteristisch für Duroplast-Helme ist die sehr gute Formbeständigkeit bei Hitze als auch Kälte. So bleibt ein Helm aus Textil-Phenol-Kunstharz bei +500 °C und aus Glasfaser-Polyester-Kunstharz bei +200 °C stabil. Beide Materialien sind unbegrenzt kältebeständig.
  • Daneben ist eine Kombination aus beiden Materialien - Thermo- und Duroplast - möglich, wodurch diese Helme extrem beständig sind.

Das Material ist für die späteren Einsatzgebiete enorm wichtig. Deshalb sollten Sie schon vor dem Kauf der Arbeitsschutzhelme darauf achten, wo Ihre Mitarbeiter später beschäftigt sein werden.

Lebensdauer von Helmen

Die Tragedauer von Arbeitsschutzhelmen ist davon abhängig, aus welchem Material der Helm gefertigt wurde. Helme aus Thermoplast haben eine maximale Lebensdauer von vier Jahren und aus Duroplast acht bis zehn Jahre. Helme aus Polyester bzw. Polycarbonat überzeugen mit einer Gebrauchsdauer von zehn Jahren.
Achtung - Helme müssen sofort ausgetauscht werden, wenn sie einer zu starken mechanischer Belastung oder einem starken Schlag ausgesetzt waren.

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter

Weitere Artikel wie Anstoßkappe, Antistatikhelm oder Forsthelm haben wir ebenfalls im Sortiment.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.