Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC, 24 V/AC, 48 V/AC 16 A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller
Müller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001347
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     22254
EAN/GTIN:
     4022709222541
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Müller VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC, 24 V/AC, 48 V/AC 16 A/250V

Leichte Programmierung mit unverlierbaren Schalttasten
Leichtes Ablesen des Schaltprogramms
Minutengenaues Ablesen der Uhrzeit
Übergeordneter Handschalter Dauer-EIN/Dauer-AUS/Automatik

Analoge Schaltuhr mit Tages-/Wochenprogramm. Für Verteilereinbau 52,5 mm, Wandaufbau.

Kanäle: 1 Kanal
Typ: VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz
Herstellerfarbe: Grau + Rot
Produkt-Art: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Anzeige: analog
Ausgangsleistung: 16 A/250 V
Kategorie: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Breite: 52.5 mm
Höhe: 105 mm
Betriebsspannung: 12 + 24 + 48 + 24 + 48 V/AC
Hersteller-Nr.: 22254
EAN: 4022709222541
Betriebsspannungsbereich: 12-24 V/DC, 24-48 V/AC, 24-48 V/DC
Kürzester Schaltabstand: 30 min
Verteiler-Einbau: 35 mm Profilschiene (DIN EN 50022)
Anschlussart: Schraubklemmen
Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529

Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, müller analoge zeitschaltuhr, müller schaltuhren, zeitschalter, 4022709222541, Müller, 22254, VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz, 849-3839, analoge schaltuhren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 43,86*
2 Tage
105
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 43,87*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 54,36*
€ 71,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.