Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 710223 Gummischlauchleitung NSGAFÖU 1 x 6mm² Orange Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002765
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     710223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Helukabel 710223 Gummischlauchleitung NSGAFÖU 1 x 6mm² Orange Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: NSGAFÖU
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Kabel-Besonderheiten: Verzinnt + Ölbeständig + Flammwidrig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe: Orange
Außen-Ø: 9.50
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 3000 V
Nennspannung U0: 1800 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Leiteraufbau: CU-Litze, verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Abgepackt: Ja
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 710223
Isolationsmaterial: Polychloropren
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 80 °C
Ader-Identcode: nein
Typ: NSGAFÖU ORANGE
Farbe: orange
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Hersteller-Nr.: 710223
EAN: - - - - - - - - -
Gateway:
Schaltleistung max.: 2000 W
Schutzklasse: I
Reichweite max. (im Freien): 100 m
Abm. (B x H x T): 55 x 108 x 73 mm
Funk-Schaltsteckdose:
Schaltleistung: 3500 W (ohmsche Last), 600 W (induktive Last)
Anzahl Kanäle: 1
Reichweite max. (im Freien): 150 m
Montageart: Zwischenstecker
Abm. (B x H x T): 55 x 107 x 36 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
438
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,97*
Lager 1039
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 7,08*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 7,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,77* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.