Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Touchscreen-Monitor 12.7cm (5 Zoll) 800 x 480 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Banana Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003009
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8579932
EAN/GTIN:
     4053199982523
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
TRU COMPONENTS Touchscreen-Monitor 12.7cm (5 Zoll) 800 x 480 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Banana Pi

12,7 cm (5") Display, Auflösung: 800 × 480 Pixel
Der resistive Touchscreen reagiert auf Druck
Die Hintergrundbeleuchtung kann ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen

Der resistive 12,7 cm (5")Touchscreen für Raspberry Pi® eignet sich ideal zur unmittelbaren Steuerung per Fingerzeig.

Unterstützt einen standardmäßigen HDMI-Schnittstelleneingang, kann über HDMI-Port oder einen geeigneten Anschluss mit dem Raspberry Pi (der dritten, zweiten und ersten Generation) verbunden werden
Kann als HDMI-Monitor verwendet werden
Funktioniert als PC-Monitor, kompatibel mit Windows® XP, 7, 8, 10 (Touch-Funktion wird in Windows nicht unterstützt)

Display (cm): 12.7
Display (Zoll): 5 Zoll
Display-Technologie: LCD
Breite: 77.93 mm
Geeignet für: Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 4 B + Banana Pi BPI-M1 + Banana Pi BPI-M1+ + Banana Pi BPI-M2 Berry + Banana Pi BPI-M2M + Banana Pi BPI-M2U + Banana Pi BPI-M3
Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel
Schnittstellen: HDMI®
Bildformat: 16:10
Passend für: Raspberry Pi + Banana Pi
Display (cm): 12.7 cm
Länge (Tiefe): 121.11 mm
Hersteller-Nr.: TC-8579932
EAN: 4053199982523
Volumen Frischwasserbehälter: max. 1.5 l

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,30*
€ 80,53*
1 Tag
167
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 80,54*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 161,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.