Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MM74HCT32M Logik IC - Gate und Inverter OR-Gate 74HCT SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MM74HCT32M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
ON Semiconductor MM74HCT32M Logik IC - Gate und Inverter OR-Gate 74HCT SOIC-14

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: MM74HCT32M
Gehäuse: SOIC-14
Hersteller: ON Semiconductor
Kategorie: Logik IC - Gate und Inverter
Serie: 74HCT
Logiktyp: OR-Gate
Logikpegel Low (min.): 0.8 V
Logikpegel High (min.): 2 V
Gatterlaufzeit (max.): 21 ns
Gatterlaufzeit V Referenz: 4.5 V
Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF
Beschaltungsanzahl: 4
Ausgangsstrom (Low): 4 mA
Ausgangsstrom (High): 4 mA
Ruhestrom (max.): 1 µA
Versorgungsspannung min.: 4.5 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Logik IC - Gate und Inverter
Hersteller-Nr.: MM74HCT32M
EAN: - - - - - - - - -
Funkstandard (Smart Home): RS2W, RSL
Datenübertragung: bidirektional

Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, 74hct, ON Semiconductor, MM74HCT32M, cmos, cmos ic, or gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.