Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial ROMAXI ECO Gasbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger
Rothenberger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003153
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000930
EAN/GTIN:
     4004625388198
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
rothenberger gasbrenner
Rothenberger Industrial ROMAXI ECO Gasbrenner

Flämmen von Bitumenbahnen, Aufwärmen, Abflammen, Verschweißen von Folien, Teerarbeiten, Dachisolierungen, Beton- und Mauerwerkstrocknung, Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Flammentemperatur: bis 1060 °C ; Gasdruck: max. 4 bar, 8 kg/h ;
Brennerbiegung mit 60 cm, ca. 35° gebogen ; Brenner: Ø 57 mm

Kategorie: Gasbrenner
Produkt-Art: Gasbrenner
Hersteller-Nr.: 1500000930
EAN: 4004625388198
Schutzart IPX7
Li-Po Akku Typ 18650, 3.7 V, 2600 mAh (inkl.)

Lieferumfang: 1x Hochleistungsbrenner – Stahl verzinkt & randverstärkt
1x Propangasschlauch – 5,0 m, G 2 x 3/8“ L
1x Propan-Konstantregler
1x Griffstück mit Dreiwegeventil und fixierter Pilotflamme
1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze

Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, 4004625388198, Rothenberger Industrial, 1500000930, ROMAXI ECO, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,02*
€ 57,29*
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,31*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 77,25*
€ 91,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
030955E
ab € 49,55*
Sonstiges
Rothenberger
030958E
ab € 26,14*
Sonstiges
Rothenberger
1500003730
ab € 23,07*
Sonstiges
Rothenberger
1500004232
ab € 24,90*
Sonstiges
Rothenberger
030961E
ab € 26,53*
Sonstiges
Rothenberger
1500003543
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.