Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Brüder Mannesmann M 409-250 Zimmermannsbleistift 250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003253
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 409-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
25er Pack Brüder Mannesmann M 409-250 Zimmermannsbleistift 250mm

Brüder Mannesmann M 409-250 Zimmermannsbleistift 250mm

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 250 mm
Hersteller-Nr.: M409-250
Abmessungen Maus: 116x82x44mm (LxBXH)
Abmessungen Tastatur: 448x191x26 (BxTxH)
Gewicht Maus: 109g (inkl. Batterie)
Gewicht Tastatur: 674g (inkl. Batterie)

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,25*
€ 1,58*
Lager 1039
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 409-180
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.