Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Brüder Mannesmann M 409-180 Zimmermannsbleistift 180mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003255
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 409-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
50er Pack Brüder Mannesmann M 409-180 Zimmermannsbleistift 180mm

Brüder Mannesmann M 409-180 Zimmermannsbleistift 180mm

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: M409-180
Abmessungen Maus: 116x82x44mm (LxBXH)
Abmessungen Tastatur: 448x191x26 (BxTxH)
Gewicht Maus: 109g (inkl. Batterie)
Gewicht Tastatur: 674g (inkl. Batterie)

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,18*
€ 1,48*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,99*
€ 22,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 409-250
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.