Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia HEF4069UBT,652 Logik IC - Inverter Inverter 4000B SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003357
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4069UBT,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Nexperia HEF4069UBT,652 Logik IC - Inverter Inverter 4000B SO-14

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: HEF4069UBT,652
Gehäuse: SO-14
Hersteller: Nexperia
Herst.-Abk.: NEX
Kategorie: Logik IC - Inverter
Serie: 4000B
Logiktyp: Inverter
Logikpegel Low (min.): 1 V
Logikpegel Low (max.): 2.5 V
Logikpegel High (min.): 4 V
Logikpegel High (max.): 12.5 V
Gatterlaufzeit (max.): 30 ns
Gatterlaufzeit V Referenz: 15 V
Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF
Beschaltungsanzahl: 6
Ausgangsstrom (Low): 3.4 mA
Ausgangsstrom (High): 3.4 mA
Anzahl Eingänge: 6 x
Ruhestrom (max.): 1 µA
Versorgungsspannung min.: 3 V
Versorgungsspannung max.: 15 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Logik IC - Inverter
Hersteller-Nr.: HEF4069UBT,652
EAN: - - - - - - - - -
Bildrate: 20fps (4MP) / 25fps (3MP) / 25fps (1080P), abwärts einstellbar
Blickwinkel diagonal: 112°
Videobildkompression: H.264
Audio-Kompression: PCM/G.726
Anzahl IR-LEDs: 30
Stromversorgung: DC 12 V/1.0 A
Betriebstemperatur: -20 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter ic, Nexperia, HEF4069UBT, 652, 355-8978
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,39*
100
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,76*
2 Tage
90
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,89*
Lager 1039
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.