Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick WH200E4 Inhalator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wick
Wick
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004303
Hersteller:
     Wick
Herst.-Nr.:
     WH200E4
EAN/GTIN:
     4022167652003
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Wick WH200E4 Inhalator

In ca. 5 Minuten einsatzbereit und einfach einzusetzen
Weiche flexible Maske
Variable Dampfregelung zur Anpassung der Dampfintensität

Intuitive Bedienung mit nur einer Taste
Kompakte Größe
5-20 Minuten Anwendung
40 ml Behältervolumen
Abschaltautomatik, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist
Duftpad-Einschubfür bis zu zwei VapoPads mit ätherischen Ölen - um wohltuende Dämpfe in den Raum freizusetzen, für Extra-Komfort
Geräuschpegel 40 dB(A)
Eingangsleistung 65 W
Leistungsfähigkeit 133 ml/Std.
Stromkabel 1,83 m

Kategorie: Lautsprecher
Inhalt: 1 St.
Breite: 65 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Gewicht: 20 g
Produkt-Art: Lautsprecher
Hersteller-Nr.: 29984
EAN: 4032661299840
Zulassungen Rauchwarnmelder: DIN EN 14604 (Produktnorm), DIN 14676 (Anwendungsnorm)
Zulassungen Kohlenmonoxidmelder: EN 50291

Lieferumfang: Sinus Inhalator + 2 Menthol-Pads + Anleitung.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,52*
€ 42,44*
4 Tage
2
€ 5,50*
ab € 31,62*
€ 42,45*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 65,90*
€ 83,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Procter & Gamble
WBR7
ab € 7,39*
Zubehör
Procter & Gamble
WH7
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.