Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CSAU-01/01-16IE xComfort Schaltaktor Schaltleistung (max.) 3680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004527
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172942
EAN/GTIN:
     4015081695300
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Schaltaktor
Eaton CSAU-01/01-16IE xComfort Schaltaktor Schaltleistung (max.) 3680W

Schaltaktor 16 A
Hybridschalttechnologie
Binäreingang, Energiemessung

Hochleistungsschaltaktor in kleiner Bauform 230 VAC/16 A mit lokalem 230 VAC Eingang und Energiemessung. Dieses Gerät muss in einem Montagekasten (gemäß EN60670) und hinter einer Zubehör- oder Blindplatte installiert werden, die mindestens über zwei Schraubbefestigungspunkte verfügen, an der Montagekasten befestigt werden kann. Geeignet für hohe Schaltleistung, um eine Vielzahl von Belastungen wie Beleuchtung, Lüftung, Heizung, etc. zu schalten. Der lokale Eingang kann wie ein standardmäßiges Binäreingabegerät anderen Geräte zugewiesen werden, um Schaltsignale zu senden.

Patentierte Hybridschalttechnologie von Eaton.

Kategorie: Schaltaktor
Serie: Eaton xComfort
Max. Schaltleistung: 3680 W
Schutzart: IP20
Stromversorgung: netzbetrieben
Betriebsspannung: 230 V
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 868.3 MHz
Montageart: Unterputz
Breite: 45.5 mm
Höhe: 49.5 mm
Länge (Tiefe): 18 mm
Datenaustausch: bidirektional
Anwendungsbereich: Licht + Heizen
Produkt-Art: Schaltaktor
Leistung (Details): 3680 W
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 172942
EAN: 4015081695300
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz
Übertragungsart: Bidirektional, über codierte Telegramme
Reichweite im Gebäude: typisch 30 - 50 m, 2 Wände + 1 Decke; (abhängig von Wandstärke und Material !!)
Funktionszuweisungen: 32
Routing-Strecken: 32
Betriebstemperatur: -5 bis +55 °C
Gehäusefarbe: Grau, RAL7035
Länge Anschlussdrähte: 150 mm
Unterstützung in Basic-Mode: Lokaler Eingangmode Taster (Modus 1), Schalter (Modus 2)
Funktionsmodus Ein/Aus, Wippe, Taster, Stiegenhausschalter, Stiegenhausschalter mit Ausschalt-Vorwarnung

Lieferumfang: Aktor + Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: schaltaktor 16a, schaltaktor, schaltaktor eaton, Eaton, 172942, CSAU-01/01-16IE, Eaton xComfort, Eaton Go Wireless
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,94*
€ 119,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,03*
€ 119,44*
Frei Haus
ab € 99,89*
€ 124,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,79*
€ 125,57*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 192,82*
€ 230,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.