Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 081.255A 081.255A Laser-Wasserwaage mit Magnet 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004655
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.255A
EAN/GTIN:
     4021563704064
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laserliner 081.255A 081.255A Laser-Wasserwaage mit Magnet 400mm

Grüne Lasertechnologie
Refernezfunktion
Kalibrierfunktion

Grüne Lasertechnologie Durch die DLD-Technologie ergibt sich eine extrem helle, grüne Laserlinie. Die Wasserwaage, die überall mitdenkt: Die intelligente Wasserwaage mit 360° Winkelanzeige. Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen von Winkeln.Optimaler Einsatz durch AutoSound: Waagerechter, senkrechter und 45°-Einsatz werden mit akustischem Signal unterstützend angezeigt. Gut zum Ausrichten von Gegenständen. FlipDisplay: Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit. Dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar. Kalibrierfunktion: Kalibrierfunktion zur Genauigkeitserhöhung und Anpassung an die Messfläche. Beleuchtetes Display Vertikal- und Horizontal-Libelle. Gefräste Messflächen. Starke Haftmagnete.

Kategorie: Laser-Wasserwaage
Besonderheiten: mit Magnet
Laser-Klasse: 2
Breite: 30 mm
Höhe: 66 mm
Gewicht: 566 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Laser-Wasserwaage
Typ: 081.255A
Länge (Tiefe): 400 mm
Hersteller-Nr.: 081.255A
EAN: 4021563704064
digitale Libelle und Kalibrierung des Tilt-Sensors
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG nach 30 Sek. Laser / 3 Min. Gerät
ARBEITSBEDINGUNGEN -10°C … 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 … 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN -20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH

Lieferumfang: DigiLevel Laser G40
Transporttasche
Batterien

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,00*
€ 152,25*
€ 3,50*
ab € 123,08*
€ 152,44*
Frei Haus
ab € 142,30*
€ 152,46*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 171,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.