| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p5506206 Herst.-Nr.: 080.837A EAN/GTIN: 4021563706426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laserliner Laser-Entfernungsmesser LaserRange-Master Gi7 Pro Der präzise Laser-Entfernungsmesser eignet sich zum Messen, Addieren und Subtrahieren von Längen, Flächen und Volumen. Mittels Winkelfunktion kann eine indirekte Höhen- und Streckenermittlung durchgeführt werden, optimal für Messungen an unzugänglichen Orten. Die grüne Lasertechnologie bietet eine hohe Sichtbarkeit. Zum exakten horizontalen Ausrichten des Messgerätes steht eine digitale Libelle zur Verfügung. Über die Digital Connection-Schnittstelle können die Messdaten effektiv übertragen und auf dem Messwertspeicher mit maximal 50 Einträgen ordentlich dokumentiert werden. Dank dem ergonomisch designten Gehäuse liegt der Entfernungsmesser gut in der Hand. Zu den weiteren Vorteilen zählen die robuste Schutzgummierung und das leicht ablesbare, 4-zeilige Farb-LC-Display. Nach kurzen Phasen der Inaktivität erfolgt die energiesparende automatische Abschaltung. - Einfaches Messen, Addieren und Subtrahieren von Längen, Flächen und Volumen - Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie - Ideal zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen - Indirekte Höhenermittlung an schwer erreichbaren Messorten mit Pythagorasfunktion - Bestimmung horizontaler und vertikaler Distanz mit 360°-Neigungssensor - Exakte Ausrichtung des Messgerätes durch digitale Libelle - Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy - Praktischer Messwertspeicher zur Dokumentation - Gut ablesbares, 4-zeiliges Farb-LC-Display - Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
Lieferumfang LaserRange-Master Gi7 Pro Batterien TransporttascheWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Hersteller: | Laserliner |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laser-Distanzmessgerät, Laser-Entfernungsmesser, Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, digital-wasserwaage 400mm, digital wasserwaage, laserliner digitalwasserwaage, Laserliner, LaserRange-Master, Gi7, Pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 122,23* | € 151,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 123,93* | € 152,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,23* | € 153,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,37* | € 160,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 135,59* | € 165,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|