Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reely Micro-Servo S-0307 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004804
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-2148501
EAN/GTIN:
     4053199984206
Suchbegriffe:
Servo
servo
Reely Micro-Servo S-0307 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: JR

Die Anforderungen an Servos sind so vielfältig wie das Hobby Modellbau an sich. Für das eine Modell müssen sie klein und leicht, für das andere Modell können sie gar nicht stark genug sein. Wie gut, dass wir für fast jede Anwendung das passende Servo, und zudem noch zum bekannt günstigen REELY-Preis, anbieten können.

Kategorie: Micro-Servo
Breite: 8.5 mm
Höhe: 21.2 mm
Gewicht: 4.7 g
Stell-Moment (4,8 V): 8 Ncm
Stell-Zeit (4,8 V): 0.07 s
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V: 8 / - Ncm
Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V: 0.07 / -
Getriebe: Kunststoff
Lagerart: Gleitlager
Servo-Technologie: Analog-Servo
Stecksystem: JR
Spannungslage: Low Voltage
Herst.-Teilenr.: RE-2148501
Produkt-Art: Micro-Servo
Länge (Tiefe): 20 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
für Marke: Reely
Hersteller-Nr.: RE-2148501
EAN: 4053199984206
Für Ziffernhöhe: 13 mm

Lieferumfang: Servo + 4 Servohörner + 4 Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-2148501, S-0307
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,16*
1 Tag
1440
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,17*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 21,84*
€ 3,50*
ab € 22,63*
€ 29,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.