Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reely Micro-Servo S-0307 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q163792
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-2148501
EAN/GTIN:
     4053199984206
Suchbegriffe:
Servo
servo
Die Anforderungen an Servos sind so vielfältig wie das Hobby Modellbau an sich. Für das eine Modell müssen sie klein und leicht, für das andere Modell können sie gar nicht stark genug sein. Wie gut, dass wir für fast jede Anwendung das passende Servo, und zudem noch zum bekannt günstigen REELY-Preis, anbieten können.
Lieferumfang:
Servo + 4 Servohörner + 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Marke:
Reely
Höhe:
21.2 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
20 mm
Breite:
8.5 mm
Gewicht:
4.7 g
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V:
8 / - Ncm
Stell-Moment (4,8 V):
8 Ncm
Herst.-Teilenr.:
RE-2148501
Lagerart:
Gleitlager
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannungslage:
Low Voltage
Getriebe:
Kunststoff
Stecksystem:
JR
Produkt-Art:
Micro-Servo
Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V:
0.07 / -
Stell-Zeit (4,8 V):
0.07 s
Servo-Technologie:
Analog-Servo
Weitere Suchbegriffe: Reely, S-0307
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,16*
1 Tag
1440
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 21,84*
€ 3,50*
ab € 22,63*
€ 29,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.