Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910006189 Herst.-Nr.: FNC42 EAN/GTIN: 0887961587579 |
| |
|
| | |
| Mattel UNO Harry Potter FNC42 112 Karten plus Spielregeln Für 2 bis 10 Spieler Ab 7 Jahren Jetzt gibt es das lustige Kartenspiel, bei dem es Schlag auf Schlag geht, auch mit bekannten Figuren aus der Welt von Harry Potter! Harry, Hermine, Ron, Professor Dumbledore und weitere beliebte Figuren aus Hogwarts sind jetzt bei UNO mit von der Partie. Die Spieler versuchen so schnell wie möglich all ihre Karten so abzulegen, dass sie zu der Karte passen, die gerade oben auf dem Stapel liegt. Der Spieler, der als Erster alle seine Karten abgelegt hat, erhält Punkte. Besondere Aktionskarten sorgen für Spannung, da die Mitspieler damit am Gewinnen gehindert werden können. Jetzt gibt es eine besondere Regelkarte mit dem Sprechenden Hut! Wird diese Karte gespielt, muss ein ausgewählter Mitspieler solange Karten ziehen, bis eine Gryffindor-Karte kommt. Andere Aktionskarten sind Aussetzen, Retour, Zieh Zwei und Farbenwahl. Der erste Spieler oder das erste Team mit 500 Punkten gewinnt und ganz wichtig: Wer nur noch eine Karte auf der Hand hat, muss UNO! rufen! Ein tolles Geschenk für Harry-Potter-Fans ab 7 Jahren. Anzahl Spieler (max.): 10 Anzahl Spieler (min.): 2 Empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre Hersteller-Nr.: FNC42 EAN: 887961587579 1 Fach
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uno Kartenspiel, Uno Spielkarten, moderne gesellschaftsspiele, Mattel, FNC42, UNO Harry Potter, karten, spiel, spielkarten, kartenspiel, karten-spiel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,11* | € 12,45* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,76* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|