Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKERFACTORY Entwicklungsboard MF-6402408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006383
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-6402408
EAN/GTIN:
     4053199976027
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MAKERFACTORY Entwicklungsboard MF-6402408

1,95 V bis 3,6 V Versorgungsspannung
1,6 V bis 3,6 V Schnittstellenspannung
12-Bit- und 8-Bit-Digitalausgang

Mit diesem Modul können Sie 3.3 V-Sensoren an einem 5 V-Mikrocontroller benutzen.

kompatibel mit Steckplatine

Kategorie: Entwicklungsboard
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: MF-6402408
EAN: 4053199976027
max. Eingangsstrom: 3 A.

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, MAKERFACTORY, MF-6402408
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
15
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 1,53*
1
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 22,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.