Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Eaton DILM12-XPBC Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006458
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109400
EAN/GTIN:
     4015081090037
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
3er Pack Eaton DILM12-XPBC Adapter

Kategorie: Adapter
Passend für (Details): DILM7 bis DILM15, DILA
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: DILM12-XPBC
Kategorie: Adapter
Produkt-Art: Adapter
Hersteller-Nr.: 109400
EAN: 4015081090037
Überspannungskategorie: III
Bemessungsisolationsspannung: 400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 4000 V/AC
Betätigungsfrequenz: ? 1500
Anschlussklemmen: Flachklemme mit Klemmscheibe
Anzugsmoment Anschlussschraube: 1.2 Nm
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Bemessungskurzschlussstrom: 1 kA
Max. Kontaktbelastung: 15 A
Max. Spannung der Kontakte: 230 V
max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 20 A

Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Eaton, 109400, DILM12-XPBC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,90*
€ 7,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 7,79*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,4525*
€ 7,8125*
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,14*
Lager 1039
86
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,94*
€ 52,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,91*
€ 62,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,64667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199230 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
199235 DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
199645 DILM7-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 22,77*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,29*
Zubehör
Eaton
199652 DILM12-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,69*
Zubehör
Eaton
199642 DILM7-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,28*
Zubehör
Eaton
199644 DILM7-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,31*
Zubehör
Eaton
199241 DILM12-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 30,57*
Zubehör
Eaton
199246 DILM12-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 31,57*
Zubehör
Eaton
199256 DILM15-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 35,94*
Zubehör
Eaton
199221 DILM7-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 23,36*
Zubehör
Eaton
199223 DILM7-10(24VDC)-PI
ab € 27,51*
Zubehör
Eaton
199229 DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 25,19*
Zubehör
Eaton
199242 DILM12-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 31,53*
Zubehör
Eaton
199252 DILM15-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 35,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.