Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS 8551268 Kfz Mini Flachsicherung 20A Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006907
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     8551268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
5er Pack TRU COMPONENTS 8551268 Kfz Mini Flachsicherung 20A Gelb

Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Kfz Mini Flachsicherung
Nennstrom: 20 A
Höhe: 16.2 mm
Breite: 4 mm
Länge (Tiefe): 11.2 mm
Produkt-Art: Kfz Mini Flachsicherung
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: 8551268
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 375 g
Breite: 107,8 mm
Länge: 158,5 mm
Haltebacken-Distanz: max. 13,7 mm
Hochfester und rostfreier Kohlenstoff-Stahl mit Chromanteil, Kopf: Zink-Legierung

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 20a, auto sicherung, tru components flachsicherung, TRU COMPONENTS, 8551268, auto hifi sicherung 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,67*
1 Tag
259
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.