Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-8241/I1 Stufenschalter 20 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207107
EAN/GTIN:
     4015082071073
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Eaton T0-2-8241/I1 Stufenschalter 20 690V 1St.

Kategorie: Stufenschalter
Ausführung: Stufenschalter
Schaltspannung: 690 V
Schaltstrom (max.): 20
Schutzart: IP65
Inhalt: 1 St.
Typ: T0-2-8241/I1
Produkt-Art: Stufenschalter
Hersteller-Nr.: 207107
EAN: 4015082071073
Breite in Teilungseinheiten: 1
Frequenz der Steuerspannung 1: 0 - 0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2: 0 - 0 Hz
Funktion: mechanisch Schalter
Max. Glühlampenlast: 2024 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 2500 VA

Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, eaton moeller stufenschalter, hebelschalter, Eaton, 207107, T0-2-8241/I1, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,91*
€ 35,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,47*
€ 35,74*
€ 4,00*
ab € 29,07*
€ 38,37*
€ 5,00*
ab € 29,56*
€ 38,41*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 47,72*
€ 60,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.