Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Rahmen Schwarz AC581SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007286
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC581SW
EAN/GTIN:
     4011377038288
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Jung 1fach Rahmen Schwarz AC581SW

Halogenfrei

Geeignet für Einbauinstallation
Geeignet für Geräteeinbaukanal
Geeignet für Unterputz-Installation

Ausführung: Jung AC581SW Rahmen 1-fach schwarz
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Ähnlich RAL: 9005
Farbe: schwarz
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: AC581SW
EAN: 4011377038288
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung AC581SW Rahmen 1-fach schwarz

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, 4011377038288, Jung, AC581SW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,65*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 3,98*
€ 5,81*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 5,95*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,11*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC582SW
ab € 5,60*
Ähnlich
Jung
AC583SW
ab € 9,66*
Ähnlich
Jung
AC584SW
ab € 15,43*
Ähnlich
Jung
AC585SW
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.