Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter, Taster Creme-Weiß CD590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007295
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590
EAN/GTIN:
     4011377059207
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter, Taster Creme-Weiß CD590

Wippe, für Wippschalter Art.-Nrn.: 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter Art.-Nrn.: 502 TU, 506 TU und 507 TU, Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr.: 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED

Ausführung: Jung CD590 Wippe
Funktion: Wechselschalter + Taster
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Creme-Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Ähnlich RAL: 1013
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: CD590
EAN: 4011377059207
Abmessung: 81x294x9.85

Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, 4011377059207, Jung, CD590
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,30*
3 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 2,29*
€ 3,34*
4 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,47*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 3,48*
Lager 1039
4
2
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590BR
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 7,28*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 4,93*
Ähnlich
Jung
CD590LG
ab € 4,94*
Ähnlich
Jung
CD590PT
ab € 7,26*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 4,94*
Ähnlich
Jung
CD590WW
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.