Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Symbolwippe "Licht" Alpinweiß CD590KO5LWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007297
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     Q267162
EAN/GTIN:
     4011377253551
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Kontroll Wippe
Kontrasttaster
Jung 1fach Abdeckung Symbolwippe "Licht" Alpinweiß CD590KO5LWW

Wippe, mit Symbol Licht, Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U

Ausführung: Jung CD590KO5LWW Wippe Symbol Licht Linse Lichtleiter
Funktion: Symbolwippe "Licht"
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Ähnlich RAL: 9010
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: CD590KO5LWW
EAN: 4011377253551
Abmessung BxHxT: 81x152x9.85

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,51*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 5,36*
€ 7,57*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,61*
€ 7,93*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.