Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 665201 H0 Drehscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roco
Roco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007365
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     665201
EAN/GTIN:
     4005575251662
Suchbegriffe:
Drehscheiben
fleischmann drehscheibe
drehscheiben
Roco 665201 H0 Drehscheibe

Für Mittelleiter-Wechselstromsystem
Bühnenlänge 310 mm

Die Drehscheibe ist in vorbildgetreuer Gruben-Bauweise und in vorbildlicher Darstellung sämtlicher Einzelheiten gefertigt. Die Grundausstattung der Drehscheibe besteht aus 6 Auffahrgleisen und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° beliebig in Anzahl und Anordnung umgesteckt werden und durch Drehscheiben-Ergänzungs-Sets 665301 auf bis zu insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 665201
Kategorie: Drehscheibe
Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) + H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) + H0 Märklin M-Gleis
Gleisbauart: Drehscheibe
Bühnen-Länge: 310 mm
Winkel-Teilung: 7.5 °
Breite: 465 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Höhe: 30 mm
Produkt-Art: Drehscheibe
Anzahl Gleisanschlüsse: 48
Hersteller-Nr.: 665201
EAN: 4005575251662
Abmessung BxHxT: 81x81x11

Weitere Suchbegriffe: 4005575251662, Roco, 665201
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,48*
€ 513,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 450,15*
€ 513,41*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 729,92*
€ 823,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,22*
€ 979,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,27*
€ 968,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,85*
€ 926,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,80*
€ 899,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.