Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 120105 H0 Bahnsteig Friedrichstadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007617
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120105
EAN/GTIN:
     4104090201050
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 120105 H0 Bahnsteig Friedrichstadt

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Überdachter Bahnsteig in filigraner Gusseisenkonstruktion mit Personenabgang. Zahlreiches Ausschmückungszubehör, wie z.B. Kiosk, Aufsichtsbude, Zugzielanzeiger, Sitzbänke und Abfallkörbe liegen dem Bausatz bei.

Baugröße: H0
Ausführung: Bahnsteig Friedrichstadt
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 105 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 931 mm
Hersteller-Nr.: 120105
EAN: 4104090201050
LED-Lampenlast: max. 600 W

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, faller gebäude spur h0, gebäude spur h0, 4104090201050, Faller, 120105
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 36,39*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 36,40*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 47,37*
€ 60,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.