Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q289072 Herst.-Nr.: 120105 EAN/GTIN: 4104090201050 |
| |
|
| | |
| Überdachter Bahnsteig in filigraner Gusseisenkonstruktion mit Personenabgang. Zahlreiches Ausschmückungszubehör, wie z.B. Kiosk, Aufsichtsbude, Zugzielanzeiger, Sitzbänke und Abfallkörbe liegen dem Bausatz bei. Features: Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs Weitere Informationen: | | Höhe: | 58 mm | Länge: | 931 mm | Breite: | 105 mm | Ausführung: | Bahnsteig Friedrichstadt | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,12* | € 43,42* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,43* | € 43,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|