Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 120109 H0 Fußgängerbrücke mit Überdachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007643
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120109
EAN/GTIN:
     4104090201098
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Faller 120109 H0 Fußgängerbrücke mit Überdachung

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Fußgängerbrücke mit zwei offenen Treppenaufgängen und einem überdachtem, geschlossenen Fußgängersteg.

Baugröße: H0
Ausführung: Fußgängerbrücke mit Überdachung
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 195 mm
Höhe: 138 mm
Länge (Tiefe): 273 mm
Hersteller-Nr.: 120109
EAN: 4104090201098
LED-Lampenlast: max. 600 W

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 23,71*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 23,72*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 31,54*
€ 40,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.