Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q289802 Herst.-Nr.: 120109 EAN/GTIN: 4104090201098 |
| |
|
| | |
| Fußgängerbrücke mit zwei offenen Treppenaufgängen und einem überdachtem, geschlossenen Fußgängersteg. Features: Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs Weitere Informationen: | | Höhe: | 138 mm | Länge: | 273 mm | Breite: | 195 mm | Ausführung: | Fußgängerbrücke mit Überdachung | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,46* | € 21,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,39* | € 21,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,53* | € 32,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|