Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuneec Multicopter-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yuneec
Yuneec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007971
Hersteller:
     Yuneec
Herst.-Nr.:
     YUNST16S101
EAN/GTIN:
     6970298659034
Suchbegriffe:
Akku für Drohnen
Batterie für Drohnen
Drohnen-Akku
Drohnen-Batterie
Yuneec Multicopter-Ladegerät

Das Ladegerät für Ihre ST16S Akkus
Der YUNEEC ST16S Multi Charger ermöglicht Ihnen das einfache und entspannte Laden von ST16S Akkus, ohne dass Sie dabei auf Ihre Fernsteuerung verzichten müssen. Mit dem ST16S Akku-Ladegerät bleiben Sie effizient in der Luft, während die Akkus ganz in Ruhe an anderer Stelle laden.
Der ST16S Multi Charger bietet drei Ladeplätze, die seriell nacheinander geladen werden. Mit einem Gewicht von nur 161 g und seiner kompakten Größe findet das Ladegerät schnell einen Platz in Ihrer Tasche und lässt sich überall mit hinnehmen. Als Netzteil können Sie einfach das Netzteil-Kabel Ihres H520 oder Typhoon H Plus Ladegeräts verwenden.

Eingangsspannung: 19V - 21V / DC: 4.6 A
Ausgangsspannung: 3V - 4.2V / DC MAX: 4A
Standard Power: 16.8 W
Ladezeit: 2,3 Std/Akku
Lademodus: Seriell (one by one)

Kategorie: Multicopter-Ladegerät
Breite: 82 mm
Höhe: 32 mm
Gewicht: 161 g
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 154 mm
Produkt-Art: Multicopter-Ladegerät
Hersteller-Nr.: YUNST16S101
EAN: 6970298659034
Weite: 11

Weitere Suchbegriffe: Drohnenakku, Drohnenanbauteil, Drohnenzubehör, Multicopter Ersatzteile, akku für drohnen, Yuneec, YUNST16S101, ST16S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 159,58*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 128,17*
€ 159,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.