Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuneec Multicopter-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q307892
Hersteller:
     Yuneec
Herst.-Nr.:
     YUNST16S101
EAN/GTIN:
     6970298659034
Suchbegriffe:
Akku für Drohnen
Batterie für Drohnen
Drohnen-Akku
Drohnen-Batterie
Das Ladegerät für Ihre ST16S Akkus
Der YUNEEC ST16S Multi Charger ermöglicht Ihnen das einfache und entspannte Laden von ST16S Akkus, ohne dass Sie dabei auf Ihre Fernsteuerung verzichten müssen. Mit dem ST16S Akku-Ladegerät bleiben Sie effizient in der Luft, während die Akkus ganz in Ruhe an anderer Stelle laden.
Der ST16S Multi Charger bietet drei Ladeplätze, die seriell nacheinander geladen werden. Mit einem Gewicht von nur 161 g und seiner kompakten Größe findet das Ladegerät schnell einen Platz in Ihrer Tasche und lässt sich überall mit hinnehmen. Als Netzteil können Sie einfach das Netzteil-Kabel Ihres H520 oder Typhoon H Plus Ladegeräts verwenden.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
154 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
161 g
Produkt-Art:
Multicopter-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Drohnenakku, Drohnenanbauteil, Drohnenzubehör, Multicopter Ersatzteile, multicopter ersatzteile, 00817206023371, 06970298659034, Yuneec, ST16S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 147,95*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 147,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.