Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor ILQ55 DIP-16 Darlington DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008256
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor
Vishay Optokoppler Phototransistor ILQ55 DIP-16 Darlington DC

Typ: ILQ55
Gehäuse: DIP-16
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
U typ.: 1.25 V
Durchlassstrom I(F): 60 mA
Sperrspannung U(R): 3 V
Kanäle: 4
Eingangstyp: DC
Ausgabetyp: Darlington
Isolationsspannung: 5300 V RMS
Betriebstemperatur (min.): +100 °C
Betriebstemperatur (max.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V
Anstiegszeit: 10 µs
Abfallzeit: 35 µs
Stromausgang/Kanal: 125 mA
Kategorie: Optokoppler Phototransistor
Kriechstrecke: 7 mm
Leistung (max) P(TOT): 150 mW
Spannungs-Ausgabe (max): 55 V
Strom-Übertragungsrate (min.): 100 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA
VCE Sättigung (max.): 1 V
Collector-Strom I(C): 125 mA
Strom-Übertragungsrate: min. 100 %
Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor
Hersteller-Nr.: ILQ55
EAN: - - - - - - - - -
Ansprechzeit: 2 s

Weitere Suchbegriffe: Vishay, ILQ55, 708-5395, optokoppler, opto-koppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,00*
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 3,03*
5
€ 8,95*
ab € 1,99*
€ 4,39*
1
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 4,39*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.