Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LHK-3131-303 620 100 474hellschaltend, Hintergrundausblendung 10 - 36 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008363
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 100 474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LHK-3131-303 620 100 474hellschaltend, Hintergrundausblendung 10 - 36 V/DC 1St.

Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Kategorie: Reflexions-Lichttaster
Typ: LHK-3131-303
Funktionen: hellschaltend + Hintergrundausblendung
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 36 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 36 V/DC
Ausgänge: PNP
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.00 m
Max. Reichweite im Freifeld: 200 mm
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Breite: 30 mm
Höhe: 15 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Reflexions-Lichttaster
Hersteller-Nr.: 620100474
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: rund

Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 100 474, LHK-3131-303, kompakte lichtschranke, quadratische lichtschranke, reflexions-lichttaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 103,91*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 103,92*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 206,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.