Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics HF Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5711 DO-35 70V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008376
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
STMicroelectronics HF Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5711 DO-35 70V Einzeln

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Typ: 1N5711
Gehäuse: DO-35
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 70 V
Durchlassstrom I(F): 15 mA
Sperrstrom I(r): 0.2 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Durchlassspannung U(F): 1 V
Durchlassspannung Referenz: 15 mA
Sperrverzugszeit T(rr): 100 ps
Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Diodenkapazität C(D): 2 pF
Betriebstemperatur (min.): -65 °C
Betriebstemperatur (max.): +200 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: 1N5711
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: rund

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, STMicroelectronics, 1N5711, 687-0763, 497-2499-1-ND, schottkydiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,033*
€ 0,0425*
100
€ 4,00*
ab € 0,0846*
€ 0,1481*
1 Tag
3592
30
Frei Haus
ab € 0,0846*
€ 0,1726*
1
€ 6,90*
ab € 0,034*
€ 0,3141*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.