Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode, 70V / 15mA, 2-Pin DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686622
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5711
EAN/GTIN:
     5059042351477
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-35
Dauer-Durchlassstrom max. = 15mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Kleinsignal
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 410mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky-Diode
Durchmesser = 2mm

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-35
Dauer-Durchlassstrom max.:
15mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
70V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Kleinsignal
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
410mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky-Diode
Durchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, 1686622, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, 1N5711, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0431*
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1182*
1 Tag
3822
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1705*
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,0316*
€ 0,3104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,0513
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 172,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.