Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD438 SOT-32 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008392
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD438 SOT-32 Anzahl Kanäle 1 PNP

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD438 SOT-32 Anzahl Kanäle 1 PNP

Typ: BD438
Gehäuse: SOT-32
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Transistor (BJT) - diskret
Kanäle: 1
Ausführung: PNP
Collector-Strom I(C): -4 A
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -45 V
VCE Sättigung (max.): -600 mV
Kollektor Reststrom I(CES): -100 µA
Leistung (max) P(TOT): 36 W
DC Stromverstärkung (hFE): 30
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -10 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -5 V
Transitfrequenz f(T): 3 MHz
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret
Hersteller-Nr.: BD438
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: rund

Weitere Suchbegriffe: smd transistor, STMicroelectronics, BD438, 109-078, 497-14155-5-ND, Transfer Resistor, Bipolartransistor, bipolar-transisrtor, npn, pnp, Germanium-transistor, silizium-transistor, selen-Transistor, Darlington-Transistor, IGBT, isolated gate bipolar transistor, el
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,44*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,46*
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,674*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.