Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLYCY-JZ Steuerleitung 12 x 0.75mm² Grau 030437 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009137
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Faber Kabel YSLYCY-JZ Steuerleitung 12 x 0.75mm² Grau 030437 Meterware

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- Anschluss- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik mit erhöhten Forderungen an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV). Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.

Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Herst.-Teilenr.: 030437
Typ: CY-JZ
Kabeltyp: YSLYCY-JZ
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 12 x
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20
Nennspannung: 500 V
Halogenfrei: Nein
Prüfspannung: 2000 V
Produkt-Art: Steuerleitung
Querschnitt: 12 x 0.75 mm²
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Außen-Ø: 12.50 mm
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + Ölbeständig
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Hersteller-Nr.: 030437
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12g0,75, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Faber Kabel, 030437, CY-JZ
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 9,29*
Lager 1039
92
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,48* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.