Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLYCY-JZ Steuerleitung 12 x 0.75mm² Grau 030437 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q358921
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- Anschluss- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik mit erhöhten Forderungen an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV). Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
030437
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
gn-ge + Ziffern
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
12.50 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig + Ölbeständig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
YSLYCY-JZ
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
12 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
12 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12g0,75, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Faber Kabel, CY-JZ
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 9,29*
6 Tage
92
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,65*
€ 10,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.